Beli torque wrench facom di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Torque Wrench
    Mulai

    Rp5.599.900

  2. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.299.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  3. FACOM Torque Wrench SQ1/4
    Mulai

    Rp10.999.900

    FACOM Torque Wrench SQ1/4
    Deskripsi:
    - Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation.- Reversible model.- Full metal wrenches with knu rled handle.- Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate.
    atribut:
    • Square (inch): 3/8
    • Graduation (lbf-inch): 5
    • Dimensions (mm): 379x20x20
    • Torque Range (lbs-inch): 200 to 1000
  4. FACOM Hi Torque Wrench
    Mulai

    Rp37.999.900

    FACOM Hi Torque Wrench
    atribut:
    • Accuracy CW (%): ±4
    • Minimum Torque (N m): 250
    • Overall Length (mm): 595
    • Standards/Norms: DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
    • Target Indication: Light
  5. FACOM Torque Bit
    Mulai

    Rp229.900

    FACOM Torque Bit
    atribut:
    • Bit Performance Type: Standard
    • Fastening Stapling Product Type: Manual Staple Gun
    • Length (mm): 25
    • Performance type: Standard
    • Screwdriver Head Type: Hexagonal
    • Standards/Norms: ISO 1173, NF ISO 1173
    • Width (mm): 4
  6. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  7. FACOM Low Torque Click
    Mulai

    Rp10.999.900

    FACOM Low Torque Click
    atribut:
    • Accuracy CW (%): ±6
    • Arc Swing (°): 5
    • Mechanical Wrench Type: Click
    • Overall Length (mm): 197
    • Packaging: Box
    • Ratchet Tooth Count: 72
    • Standards/Norms: DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
  8. FACOM Electronic Torque Wrench
    Mulai

    Rp13.999.900

    FACOM Electronic Torque Wrench
    atribut:
    • Accuracy CW (%): ±2
    • Connectivity: USB
    • Packaging: Plastic Case
    • Standards/Norms: DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
    • Target Indication: Dial/Light/Sound
  9. IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.499.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  11. FACOM Socket Bit
    Mulai

    Rp329.900

  12. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  13. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  14. TOHNICHI Torque Wrench
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  15. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  16. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    55%
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
Daftar Harga torque wrench facom Terbaru October 2026
FACOM Torque WrenchRp5.599.900
TONE Torque Wrench Preset TypeRp3.299.900
FACOM Torque Wrench SQ1/4Rp10.999.900
FACOM Hi Torque WrenchRp37.999.900
FACOM Torque BitRp229.900
monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Rp1.299.900
FACOM Low Torque ClickRp10.999.900
FACOM Socket Set (Set Kunci Sok)Rp1.499.900
FACOM Electronic Torque WrenchRp13.999.900
FACOM Torque ScrewdriverRp4.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait